京セラ
ドリル用チップ DA
仕様
●メトリック:M
主な用途
汎用
内容量
1箱
バスケットに入れる
282
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
加工径(mm)
寸法PL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938058
DA0794M-GM PR1525
PR1525
PR1525
7.94(0~0.022)
1.34
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938067
DA0794M-GM PR1535
PR1535
PR1535
7.94(0~0.022)
1.34
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938076
DA0800M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8(0~0.022)
1.35
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938085
DA0800M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8(0~0.022)
1.35
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938094
DA0810M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.1(0~0.022)
1.37
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938103
DA0810M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.1(0~0.022)
1.37
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938112
DA0820M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.2(0~0.022)
1.38
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
20938128
DA0820M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.2(0~0.022)
1.38
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
20938137
DA0830M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.3(0~0.022)
1.4
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938146
DA0830M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.3(0~0.022)
1.4
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938155
DA0840M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.4(0~0.022)
1.42
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938164
DA0840M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.4(0~0.022)
1.42
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20938173
DA0850M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.5(0~0.022)
1.44
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938182
DA0850M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.5(0~0.022)
1.44
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938198
DA0860M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.6(0~0.022)
1.46
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
20938207
DA0860M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.6(0~0.022)
1.46
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
20938216
DA0870M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.7(0~0.022)
1.48
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938225
DA0870M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.7(0~0.022)
1.48
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
20938234
DA0880M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.8(0~0.022)
1.49
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938243
DA0880M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.8(0~0.022)
1.49
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938252
DA0890M-GM PR1525
PR1525
PR1525
8.9(0~0.022)
1.51
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938268
DA0890M-GM PR1535
PR1535
PR1535
8.9(0~0.022)
1.51
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938277
DA0900M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9(0~0.022)
1.52
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938286
DA0900M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9(0~0.022)
1.52
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938295
DA0910M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.1(0~0.022)
1.54
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938304
DA0910M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.1(0~0.022)
1.54
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938313
DA0920M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.2(0~0.022)
1.56
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938322
DA0920M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.2(0~0.022)
1.56
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
20938338
DA0930M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.3(0~0.022)
1.58
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938347
DA0930M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.3(0~0.022)
1.58
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
20938356
DA0940M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.4(0~0.022)
1.59
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938365
DA0940M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.4(0~0.022)
1.59
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938374
DA0950M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.5(0~0.022)
1.61
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
20938383
DA0950M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.5(0~0.022)
1.61
¥
7,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
20938392
DA0960M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.6(0~0.022)
1.63
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20938408
DA0960M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.6(0~0.022)
1.63
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20938417
DA0970M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.7(0~0.022)
1.65
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20938426
DA0970M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.7(0~0.022)
1.65
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
20938435
DA0980M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.8(0~0.022)
1.67
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20938444
DA0980M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.8(0~0.022)
1.67
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
20938453
DA0990M-GM PR1525
PR1525
PR1525
9.9(0~0.022)
1.68
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20938462
DA0990M-GM PR1535
PR1535
PR1535
9.9(0~0.022)
1.68
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20938478
DA1000M-GM PR1525
PR1525
PR1525
10(0~0.022)
1.7
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20938487
DA1000M-GM PR1535
PR1535
PR1535
10(0~0.022)
1.7
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20938496
DA1010M-GM PR1525
PR1525
PR1525
10.1(0~0.027)
1.72
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20938505
DA1010M-GM PR1535
PR1535
PR1535
10.1(0~0.027)
1.72
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20938514
DA1020M-GM PR1525
PR1525
PR1525
10.2(0~0.027)
1.74
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20938523
DA1020M-GM PR1535
PR1535
PR1535
10.2(0~0.027)
1.74
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20938532
DA1030M-GM PR1525
PR1525
PR1525
10.3(0~0.027)
1.75
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20938548
DA1030M-GM PR1535
PR1535
PR1535
10.3(0~0.027)
1.75
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ