曜日別特売

高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR

高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR - 京セラ
材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO内容量1箱
全31種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209340684TFR030-080-R0268603
8,940
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
209340774TFR030-080-R0568603
8,940
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
209340864TFR040-120-R02612604
9,710
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
209340954TFR040-120-R05612604
9,710
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
209341044TFR050-130-R02613605
10,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
209341134TFR050-130-R05613605
10,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
209341224TFR050-130-R10613605
10,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
209341384TFR060-150-R03615606
10,490
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
209341474TFR060-150-R05615606
10,490
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
209341564TFR060-150-R10615606
10,490
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
209341654TFR080-200-R03820708
15,890
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
209341744TFR080-200-R05820708
15,890
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
209341834TFR080-200-R10820708
15,890
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
209341924TFR080-200-R20820708
15,890
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
209342084TFR100-250-R0310258010
18,430
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
209342174TFR100-250-R0510258010
18,430
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
209342264TFR100-250-R1010258010
18,430
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
209342354TFR100-250-R1510258010
18,430
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
209342444TFR100-250-R2010258010
18,430
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
209342534TFR100-250-R3010258010
18,430
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
209342624TFR120-260-R05122610012
24,280
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
209342784TFR120-260-R10122610012
24,280
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
209342874TFR120-260-R15122610012
24,280
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
209342964TFR120-260-R20122610012
24,280
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
209343054TFR120-260-R30122610012
24,280
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
209343144TFR160-350-R10163511016
49,640
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
209343234TFR160-350-R20163511016
49,640
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
209343324TFR160-350-R30163511016
49,640
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
209343484TFR200-450-R10204512520
75,010
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
209343574TFR200-450-R20204512520
75,010
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
209343664TFR200-450-R30204512520
75,010
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする