サカエ
サカエオリジナル折りタタミコンテナー
(1件のレビュー)
使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減
フタの有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918738
30BTMB
31.7
530×366×206
490×331×188
ブルー
77
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
20918747
40BTMB
40.5
530×366×272
490×331×254
ブルー
77
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20918932
40BTMY
40.5
530×366×272
490×331×254
イエロー
77
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20918756
50BTMB
50.6
530×366×322
490×331×304
ブルー
77
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20918948
50BTMY
50.6
530×366×322
490×331×304
イエロー
77
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20918765
75BTMB
76
651×442×327
600×404×306
ブルー
77
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20918957
75BTMY
76
651×442×327
600×404×306
イエロー
77
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20918923
30BTMY
31.7
530×366×206
490×331×188
イエロー
77
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。