曜日別特売
モノタロウ

人工芝 ロールタイプ

人工芝 ロールタイプ - モノタロウ人工芝 ロールタイプ - モノタロウ
(130件のレビュー)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。

用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7
注意
※15巻以上のご注文の場合は、分納での出荷となります。
※人工芝は材質上、夏の暑さや冬場の寒さにより若干伸縮する可能性があります。
※人工芝の上で重量物を引きずったり、乗り物を滑らすような使用はお止めください。芝の抜けなど劣化を早めます。
※製品ロットごとに色味が若干異なる場合がございますが、不良品ではございません。
※納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを充分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
※転倒時やスライディング等、芝の上で滑ると擦過傷、火傷の恐れがありますのでご注意ください。
※夏場屋外で日当たりの良いところは、人工芝の表面が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
※日陰ではコケや藻が発生する場合がありますので定期的に清掃してください。
※溶剤や溶液の直接散布は芝の劣化につながりますのでお止めください。
※人工芝の上ではタバコや花火、ガスコンロなど火気の取扱は絶対禁止です。
※施工時に接着剤をご使用の場合は本貼りの前に一度接着確認をしてください。
※人工芝が剥がれてきた場合は剥がれてきた箇所を両面テープ又は接着剤で補修してください。
※屋外で使用する場合、風で飛ばされないようしっかりと固定してください。
※屋内で使用する場合、施工直後臭いがする事がありますのでその際は十分換気を行ってください。
※人工芝の廃棄時は各自治体の指定に従い処理をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21053892-1巻(20m)(表)グリーン (裏)ブラック20
8,698
9,568(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
24828118-1巻(10m)(表)グリーン、(裏)ブラック10
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
24828127-1巻(30m)(表)グリーン、(裏)ブラック30
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

芝面内巻きのロールタイプだから転がして敷くだけ!簡単設置!※画像は使用イメージです。
穴付なのでカビが生えにくい。水はけもバッチリ。約5mmの穴15cm×27cmピッチで空いています。カッターナイフで簡単にカット可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 庭に敷く人工芝
卸売・小売業

20mのロール式人工芝を購入。広い面積でも敷きやすく、ハサミで簡単にカット可能。見た目はシンプルですが、遠目なら十分自然。水はけも良く、コスパ重視のDIYに最適。

2026-03-10
用途: 庭にひきました
株式会社オカダテックス製造業

50坪ぐらいの敷地に雑草防止でひきました。芝生の手入れもいらないのでよかったです。本物の芝生みたいです。

2026-02-20
用途: 農産物の販売台の上に敷く
その他業種

テーブルの長さや幅にあわせて自分で簡単にカットできる。
消耗品なのでお安い事が一番です。

2025-10-08
用途: 家庭菜園で使わない部分の土ほこりよけと雑草の防止

見てくれが良く本当の芝生を植えたような感じがします。比較的軽いので業者に依頼しなくても自分でカットして庭に敷く詰めることが出来ました。水はけがよく水たまりが出来ません

2025-09-30
用途: 土面部の雑草対策で利用しました
製造業

土面部の雑草対策で敷き詰めたところ、想定通りに効果しています。強風時にめくれ上がらないようにピンで止めているのですが、目立たずいい止め方があったら教わりたいです。

1が参考にしています
2025-07-17
用途: 建築業
建設業・工事業

価格が安いので心配でしたが思ったより丈夫でした
もし貧弱なものだったら、防草シ-トとして使うつもりでした
今度買うときは2ランクほど上の製品を買うつもりです
ありがとうございました。

対象商品 : 24828118
2025-04-13
用途: お庭のリフォームに使用
ムラマロ農園農・林・水産業

駐車スペースの周りに敷き詰めてます。雑草処理をして
人工芝を敷いているので、雑草が、はえてきません。とても綺麗に駐車場周りが出来ました。

2025-02-08
用途: 敷地のぬかるみ対策

10mを2個購入予定でしたが、寸法上不安で
20m巻きを購入しました
ぬかるみ対策に、敷きましたが、しっかりしている割に
軽くて作業が楽でした
積雪時の除雪作業も楽になり、表面が凍結してもはがれやすい
歩きやすくなって宅配業者の方にも喜ばれてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重さは何kgですか。
回答:
約20kgです。
1が参考にしています
2023-06-01
質問:
コンクリート上にも使用可能ですか。
回答:
使用可能です。
1が参考にしています
2023-06-01
質問:
耐用年数を教えてください。
回答:
設置場所や使用用途により耐用年数は大きく異なる為、ご案内致しかねます。
1が参考にしています
2023-06-01

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする