モノタロウ

排熱ダクト付スポットクーラー

排熱ダクト付スポットクーラー - モノタロウ
(171件のレビュー)

■■■
■■■※モデルチェンジしました。後継品は以下です。
■■■ 注文コード:7771709
■■■ 品番:M125-1DS
■■■
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。
移動に便利なキャスター付き。
排熱を遠ざける排気ダクト搭載。
自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト
サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。

定格消費電力(W)(50/60Hz)
(強冷)900/1050、(弱冷)860/1030
(強風)115/155、(弱風)95/135
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強冷・強風)1360/1580
(弱冷・弱風)1160/1350
仕様ルーバー無付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)、排気ダクト(最長600mm)材質(本体外部)冷間圧延鋼板、(本体上部)ABS質量(kg)39(本体外部)白、(本体上部)青タイプ首振りなし首振なし電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65ドレン方式タンクへ排出または底面へ排出冷媒R410a除湿量1.8/2.1×10-3m3/hタイマーメカ式風量(m3/h)(50/60Hz)350/400内容量1台
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※切削油などの立ち込める場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※電源は直接コンセントからとってください。(電源回路は必ずエアコン専用としてください。)
※水にかかる場所での使用は故障の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20918573JA-SPH25B390×450×905
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
50958285MJ-ASPH25H395×465×905
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:171
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50958285
2024-07-13
用途: 休憩時や作業中に

最近の暑さは扇風機だけでの対応が無理です。
多少高いですが、倒れるよりマシですので購入しました。
快適になりますが、狭い閉鎖空間では排熱処理に気を付けましょう。

対象商品 : 50958285
2023-11-27
用途: 作業環境のためには必要
昭栄自動車株式会社

今年は暑すぎたが、そうなってから購入を検討したが、とても早く届き、クーポン使えたのでめっちゃ安く買えました。

対象商品 : 50958285
2023-06-20
用途: 厨房での食器洗浄現場で
医療・福祉・介護関連業

注文後すぐに届いて本当に助かりました。耐久性はわかりませんが、力強い冷風が出ますね。気になった点を3つほどお伝えします。
ひとつめが、本体の操作パネルがもっと上(もしくは上面パネルに)あるとよいと思います。
二つめは、その操作つまみのデザインがわかりにくいです。つまみの先端部分なのか、お尻部分なのかが見た目でわかりにくいです。
三つめはホースによるドレン排水とした場合に、使わないドレンを受けるタンクの置き場がないことです。
お役に立てば幸いです。

11が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2023-08-09
用途: ガレージ使用

まあまあコンパクトでおとも気にするほど大きくなく、作業するうえで快適です。夏休みに間に合って直ぐ届きました、鉄骨ガレージはオーブンの中にいるような環境なので、もう手離せません割引適用で一割安く買えたので、大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 50958285
2023-07-31
用途: 自動車整備工場内で!

工場内で使用するのに大きいサイズでは作業の邪魔になるし、この製品コンパクトで使用しやすいです。先週一台試しに購入してみました。
この猛暑で次から次へと熱中症になっていくスタッフに少しでも環境をよくしてあげたい・・・その思いで再度購入します!!

1が参考にしています
対象商品 : 50958285
2023-08-23
用途: ブロワーの冷却

冷風が予想以上に冷たく風量のあり、概ね満足しております。

対象商品 : 50958285
2023-05-06
用途: 倉庫内の暑さ対策
有限会社 結城造園土木不動産業

価格は安いですが、総合的に性能には問題なく使えます、難を上げれば若干騒音レベルが大ような気がします。価格からすれば満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 50958285
2023-07-11
用途: 夏のみ空調が必要になる場所への設置
吉田屋旅館サービス業

コスパ最高です!もうちょっと電気コードが長いといいかな、と思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする