曜日別特売

ドレンレススポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32)

ドレンレススポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32) - ナカトミ

ノンドレン構造採用の為、排水作業が不要です。環境に配慮した冷媒R32(GWP値675)を採用しました。

用途作業弁場に。質量(kg)37電源単相100Vタンク容量(L)4本体寸法(mm)400×430×845モーター全閉式電源コード(m)2.3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8送風口数1冷媒HFC R32(封入量:287g)圧縮機全閉ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)65/66消費電力(kW)(50/60Hz)0.950/1.140排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73418147SAC-28DS
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする