録画用DVD-RW(1~2倍速対応)

録画用DVD-RW(1~2倍速対応) - マクセル
(2件のレビュー)

デジタル放送の録画に対応。
インクジェットプリンター対応で手描きもしやすく印刷もキレイ(外径118mmから内径22mmまで印刷可能)
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。

速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7アズワン品番64-1128-57入数5枚グリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応内容量1パック(5枚)
注意
※インデックスカードは同梱されておりません。
※録画時間は、使用されるレコーダーや録画モードなどにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20920323DW120WPA.5S
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20920323
2020-04-14
用途: データ整理
製造業

ビデオデータの整理に使用しました。特に可もなく不可もなくです。

対象商品 : 20920323
2017-07-08
用途: BDレコーダーからの番組持ち出し用

特に安いとも思いませんでしたが、最近、DVD-RWメディアはどこ行っても安くないので、10%OFFの日に他の商品と一緒に合わせて買いました。品質的には特に問題ありません。今どきBD-REメディアの方が安いし、レコーダーはBD対応なのですが、車載のプレーヤーがDVDしか対応してないので仕方ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする