ササガワ
リボンボウ
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。
材質
ポリプロピレン
内容量
1箱(50枚)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
240
570
色
選択してください
より鮮やかな赤
桃
緑
赤(苺)
金
銀
テープ幅(mm)
12
22
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20984355
50-7715
240
金
55
12
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20984425
50-7912
570
赤(苺)
190
22
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20984364
50-7716
240
銀
55
12
¥
2,200
取扱い終了
54774966
50-7914
570
より鮮やかな赤
190
22
¥
2,500
取扱い終了
20984434
50-7911
570
桃
190
22
¥
2,500
取扱い終了
20984443
50-7913
570
緑
190
22
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください