曜日別特売

巾着袋

巾着袋 - ササガワ巾着袋 - ササガワ巾着袋 - ササガワ巾着袋 - ササガワ巾着袋 - ササガワ巾着袋 - ササガワ巾着袋 - ササガワ巾着袋 - ササガワ
(3件のレビュー)

キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。

材質外袋:マットポリエチレン、内袋:低密度ポリエチレン他内容量1包(50枚)
全20種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098491550-3360170280、(絞り口まで)18080ネイビー
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098492450-3560310430、(絞り口まで)290120ネイビー
7,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
2098493350-3460240360、(絞り口まで)240120ネイビー
5,350
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098494250-3660450560、(絞り口まで)420120ネイビー
10,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2098499450-3361170280、(絞り口まで)18080ブラウン
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098500350-3561310430、(絞り口まで)290120ブラウン
7,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
2098501250-3461240360、(絞り口まで)240120ブラウン
5,350
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098502850-3661450560、(絞り口まで)420120ブラウン
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098503750-3359170280、(絞り口まで)18080レッド
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098504650-3559310430、(絞り口まで)290120レッド
7,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098505550-3459240360、(絞り口まで)240120レッド
5,350
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098506450-3659450560、(絞り口まで)420120レッド
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098487250-3363170280、(絞り口まで)18080オレンジ
4,000
取扱い終了
2098488850-3563310430、(絞り口まで)290120オレンジ
6,300
取扱い終了
2098489750-3463240360、(絞り口まで)240120オレンジ
4,650
取扱い終了
2098490650-3663450560、(絞り口まで)420120オレンジ
9,000
取扱い終了
2098495850-3362170280、(絞り口まで)18080ピンク
4,000
取扱い終了
2098496750-3562310430、(絞り口まで)290120ピンク
6,300
取扱い終了
2098497650-3462240360、(絞り口まで)240120ピンク
4,650
取扱い終了
2098498550-3662450560、(絞り口まで)420120ピンク
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20984915
2019-12-19
用途: プレゼント用包装として
卸売・小売業

大中小と買ったが、ビニール製であまり素敵ではなかった。無料包装としているが、それでもチープに見える…他社で買ったものが不織布で良かったのでそのつもりで買ったら不織布でなかったので、こちらの確認ミス。安くはなかったのでかなり後悔。

対象商品 : 20984958
2018-06-04
用途: 商品の簡易包装。
サービス業

実物の色は派手に見えましたが、1個だけお客様にお渡しするときは、そう気にはなりませんでした。お客様にも華やいだ感じでいい、と言っていただきました。

対象商品 : 20984906
2016-05-13
用途: 包装
クロッツジャパン株式会社

もう少し早く届くと良いです。
もっと大きいのがあれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする