薄葉紙 半才

薄葉紙 半才 - ササガワ薄葉紙 半才 - ササガワ薄葉紙 半才 - ササガワ薄葉紙 半才 - ササガワ薄葉紙 半才 - ササガワ薄葉紙 半才 - ササガワ薄葉紙 半才 - ササガワ薄葉紙 半才 - ササガワ
(8件のレビュー)

不定形な物を包むのにも適しています。ギフトラッピングにもお使いください。柔らかいアイボリーは出産内祝いにぴったりです。一般的な半才サイズです。

材質薄葉紙(14g/m2)質量(g)1215寸法(縦×横)(mm)545×788内容量1包(200枚)
注意
※商品特性上、サイズには多少の誤差があり若干のシワが入っている場合も御座います。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2099063735-1491アイボリー薄葉紙
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2099064635-1490薄葉紙
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2099065535-1495バイオレット薄葉紙
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2099066435-1492ピンク薄葉紙
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2099067335-1493ブルー薄葉紙
2,560
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
2099068235-1494ライトグリーン薄葉紙
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
3838188535-1496ブラウン-
3,160
2,898
3,188(税込)
当日出荷
3838189435-1497ブラック-
3,160
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20990655
2025-02-04
用途: 商品の下包み
卸売・小売業

これの半分の大きさのものがあったらいいと思う。規格があってキツいとは思いますが…

2022-07-13
用途: 商品の梱包資材として
卸売・小売業

小さなものを包む際の梱包資材として使用しています。
黄色味のやさしいアイボリー色が上品で気に入っています。大きいサイズのものと一緒につかっています。

対象商品 : 20990646
2022-02-21
用途: 商品包装
卸売・小売業

薄くて柔らかくとても使いやすい
半分の大きさも欲しいところ

1が参考にしています
対象商品 : 20990682
2021-04-27
用途: ラッピング
y.a Dreamサービス業

柔らかい素敵な色合いでラッピングに使用すると雰囲気よくなります!
大量に入っていますので、ボーカスペーパーの変わりでも隙間を埋めるのに惜しみなく使用できます!

対象商品 : 20990646
2018-02-08
用途: 美術品の梱包下地 パッキング 緩衝材

小品の梱包に欠かせません。全紙判同様ストレス無く重宝しております。

対象商品 : 20990646
2017-11-02
用途: ガラス作品の梱包
株式会社 ケイ クリエイティブサービス業

とてもいい材質で使いやすく丁寧に梱包されて届きました。

対象商品 : 20990637
2021-07-02
用途: 商品のラッピング
卸売・小売業

アイボリーのカラーが思っていたより黄色に近かったです。
商品画像を増やして欲しいです。

対象商品 : 20990646
2018-07-16
用途: 古美術品の包装

これ無くしてはそもそもパッキングになりませんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする