曜日別特売

4Lショートテールランプステー

4Lショートテールランプステー - Gクラフト

純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。
4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096955831218
8,400
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする