導電性アルミ箔エンボステープ 1267

導電性アルミ箔エンボステープ 1267 - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 1267 - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 1267 - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 1267 - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 1267 - 3M(スリーエム)

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210055221267 5mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系530.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
210055381267 6mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系630.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
210055471267 7mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系730.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
210055561267 8mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系830.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
210055651267 9mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系930.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
210055741267 10mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1030.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
210055831267 11mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1130.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
210055921267 12mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1230.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056081267 13mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1330.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056171267 14mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1430.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056261267 15mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1530.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056351267 16mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1630.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056441267 17mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1730.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056531267 18mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1830.13導電性、難燃性電気・電子用
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056621267 19mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系1930.13導電性電気・電子用
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056781267 20mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系2030.13導電性電気・電子用
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
210056871267 25mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系2530.13導電性電気・電子用
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
210056961267 30mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系3030.13導電性電気・電子用
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
210057051267 40mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系4030.13導電性電気・電子用
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
210057141267 50mmx3m軟質アルミ箔、50umアクリル系5030.13導電性電気・電子用
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする