3M(スリーエム)
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途
A. 電子部品のグラウンディング用
B. 各種電子機器への電磁波シールド対策
C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)
3.2
基材
電解銅箔(公称厚み、18um)
特性
導電性
剥離紙
シリコーン処理紙
サイズ
A4
粘着剤
アクリル系(導電性粒子分散)
主な用途
電気・電子用
寸法(横×縦)(mm)
200×300
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.005
内容量
1枚
注意
※加工元:3M特約加工販売店
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
特性
主な用途
テープ幅(mm)
粘着剤厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57780303
CU-18C
電解銅箔(公称厚み、18um)
アクリル系(導電性粒子分散)
導電性
電気・電子用
200
0.04(銀色)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21005976
CU-18C A4
電解銅箔(公称厚み、18um)
アクリル系(導電性粒子分散)
導電性
電気・電子用
-
銅色/0.04
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください