曜日別特売

ガラスクロステープ 69

ガラスクロステープ 69 - 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 69 - 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 69 - 3M(スリーエム)
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
全24種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2100656369-51個5550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
2100657269-61個6550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100658869-71個7550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100659769-81個8550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100660669-91個9550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100661569-101個10550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
2100662469-111個11550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100663369-121個12550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
2100664269-131個13550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100665869-141個14550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100666769-151個15550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100667669-161個16550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100668569-171個17550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100669469-181個18550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100670369-191個19550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
2100671269-201個20550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
2100672869-211個21550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100673769-221個22550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100674669-231個23550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100675569-241個24550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100676469-251個25550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
2100677369-301個30550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2100678269-401個40550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)200℃
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2589113869-191ケース(10巻)19550.19ガラスクロスシリコーン系4.4(N/cm)450(gf/cm)-
オープン
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする