チップ SNMG-HRF

チップ SNMG-HRF - タンガロイ
形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21010736SNMG120408-HRF AH8005AH80054.760.8
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010745SNMG120408-HRF AH8015AH80154.760.8
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010754SNMG120412-HRF AH8005AH80054.761.2
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010763SNMG120412-HRF AH8015AH80154.761.2
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010772SNMG120408-HRM AH8005AH80054.760.8
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010788SNMG120408-HRM AH8015AH80154.760.8
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010797SNMG120412-HRM AH8005AH80054.761.2
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010806SNMG120412-HRM AH8015AH80154.761.2
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010815SNMG150608-HRM AH8005AH80056.350.8
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010824SNMG150608-HRM AH8015AH80156.350.8
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010833SNMG150612-HRM AH8005AH80056.351.2
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010842SNMG150612-HRM AH8015AH80156.351.2
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010858SNMG190612-HRM AH8005AH80056.351.2
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010867SNMG190612-HRM AH8015AH80156.351.2
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010876SNMG190616-HRM AH8005AH80056.351.6
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010885SNMG190616-HRM AH8015AH80156.351.6
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする