チップ SNMG-HRF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は厚さ・材質・コーナー半径が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
材質
AH8005
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
21010754
品番
SNMG120412-HRF AH8005
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
AH8005
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
1.2
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする