曜日別特売

外径用ホルダ JTCL2CR/L

外径用ホルダ JTCL2CR/L - タンガロイ
適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステム背面クランプ式内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21014026JTCL2CR1010X061010120
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014062JTCL2CR1212F09121285
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014044JTCL2CR1212X091012120
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21014087JTCL2CR1616X091616120
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014035JTCL2CL1010X061010120
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014078JTCL2CL1212F09121285
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014053JTCL2CL1212X091212120
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014096JTCL2CL1616X091616120
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921123JTCL2CR1212M091212150
10,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57921105JTCL2CR0810K06108125
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921114JTCL2CR1010K061010125
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921132JTCL2CR1616M091616125
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921062JTCL2CL0810K06108125
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921071JTCL2CL1010K061010125
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921087JTCL2CL1212M091212150
10,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57921096JTCL2CL1616M091616125
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57921123JTCL2CR1212M0921014053JTCL2CL1212X09画像準備中外径用ホルダ JTCL2CR/Lタンガロイ1本
9,998
税込10,998
全長に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする