外径用ホルダ JSVJ2BR/L

外径用ホルダ JSVJ2BR/L - タンガロイ
適合チップひし形35°クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)93RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21014385JSVJ2BR1010X11
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014394JSVJ2BL1010X11
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014403JSVJ2BR1212X11
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014412JSVJ2BL1212X11
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014428JSVJ2BR1212F11
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014437JSVJ2BL1212F11
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014446JSVJ2BR1616X11
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014455JSVJ2BL1616X11
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする