タンガロイ
外径用ホルダ PTL2NR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21014936
PTL2NL2020H16
左
正三角形60°
95
レバーロック式
0
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014945
PTL2NR2020H16
右
正三角形60°
95
レバーロック式
0
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください