曜日別特売

外径用ホルダ JSCL2CR/L

外径用ホルダ JSCL2CR/L - タンガロイ
適合チップひし形80°クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
勝手
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21015076JSCL2CR1010X06712-8304
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21015085JSCL2CL1010X06712-8240
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21015094JSCL2CR1212F06712-8312
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015103JSCL2CL1212F06712-8258
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015112JSCL2CR1212X06712-8339
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21015128JSCL2CL1212X06712-8274
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015137JSCL2CR1212F09712-8321
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015146JSCL2CL1212F09712-8266
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015155JSCL2CR1212X09712-8347
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015164JSCL2CL1212X09712-8282
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015173JSCL2CR1616X09712-8355
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015182JSCL2CL1616X09712-8291
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする