曜日別特売

外径用ホルダ JSDNCN

外径用ホルダ JSDNCN - タンガロイ
適合チップひし形55°クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21015198JSDNCN1010X07勝手なし
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015207JSDNCN1010X11勝手なし
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015234JSDNCN1212F07勝手なし
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015225JSDNCN1212F11勝手なし
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015216JSDNCN1212X07勝手なし
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015243JSDNCN1212X11勝手なし
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015252JSDNCN1616X11勝手なし
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920125JSDNCN1212H11なし
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57920134JSDNCN1212K07なし
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57920107JSDNCN0808H07なし
8,160
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57920116JSDNCN1010K07なし
8,160
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57920143JSDNCN1616H11なし
9,160
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57920125JSDNCN1212H1121015225JSDNCN1212F11画像準備中外径用ホルダ JSDNCNタンガロイ1本
7,998
税込8,798
全長が異なります 100→85mm
57920134JSDNCN1212K0721015216JSDNCN1212X07画像準備中外径用ホルダ JSDNCNタンガロイ1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする