曜日別特売

外径用ホルダ JSVNBN

外径用ホルダ JSVNBN - タンガロイ
適合チップひし形35°勝手勝手なしクランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21015268JSVNBN1212F11712-8886
10,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015277JSVNBN1212X11712-8894
10,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015286JSVNBN1616X11712-8908
11,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21015295JSVNBN1010X11712-8878
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする