曜日別特売

外径用ホルダ PCLNR/L

外径用ホルダ PCLNR/L - タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L - タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L - タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L - タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L - タンガロイ
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法f(mm)
寸法f1(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
形状
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21015383PCLNR2020H121本--------
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062882PCLNL1616H091個16--16----
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062916PCLNL2020K091個20--20----
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062934PCLNL2525M091個25--25----
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062943PCLNL2525M16E1個25--25----
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04774122PCLNL16161本16--16-100-ひし形 頂角80°
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04774314PCLNR16161本1620-161610020ひし形 頂角80°
10,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
04774393PCLNR2525M41本253218252515028ひし形 頂角80°
12,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58062961PCLNL3225P41個25--32----
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062977PCLNL32321個32--32----
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04774156PCLNL20201本20--20-125-ひし形 頂角80°
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
04774201PCLNL2525M41本253218252515028ひし形 頂角80°
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04774341PCLNR20201本202518202012528ひし形 頂角80°
11,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063004PCLNR1616H091個16--16----
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063031PCLNR2020K091個20--20----
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063056PCLNR2525M091個25--25----
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063065PCLNR2525M16E1個25--25----
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063083PCLNR3225P16E1個25--32----
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063092PCLNR3225P41個25--32----
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063101PCLNR32321個32--32----
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063117PCLNR3232P16E1個32--32----
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする