タンガロイ
外径用ホルダ PDJNR/L
適合チップ
ひし形55°
クランプシステム
レバーロック式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04774655
PDJNR2020
1個
20
25
20
20
125
右
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
58063126
PDJNL1616H11
1個
16
-
16
-
-
左
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015392
PDJNR2020H15
1本
-
-
-
-
-
右
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063135
PDJNL2020
1個
20
-
20
-
-
左
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063144
PDJNL2020K11
1個
20
-
20
-
-
左
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063153
PDJNL2520
1個
20
-
25
-
-
左
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063162
PDJNL2525
1個
25
-
25
-
-
左
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063171
PDJNL2525M11
1個
25
-
25
-
-
左
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063187
PDJNL2525M15E
1個
25
-
25
-
-
左
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063196
PDJNL3225
1個
25
-
32
-
-
左
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063205
PDJNR1616H11
1個
16
-
16
-
-
右
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063223
PDJNR2020K11
1個
20
-
20
-
-
右
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063232
PDJNR2020K15E
1個
20
-
20
-
-
右
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063241
PDJNR2520
1個
20
-
25
-
-
右
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063257
PDJNR2525
1個
25
-
25
-
-
右
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063266
PDJNR2525M11
1個
25
-
25
-
-
右
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063275
PDJNR2525M15E
1個
25
-
25
-
-
右
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063284
PDJNR3225
1個
25
-
32
-
-
右
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063293
PDJNR3225P15E
1個
25
-
32
-
-
右
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください