SYK LBフロアクリーン

SYK LBフロアクリーン - 鈴木油脂工業(SYK)

工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。

用途機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。成分界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤トラスコ品番760-6435液性アルカリ性危険物の類別非危険物使用濃度原液~10倍内容量1缶(20kg)
注意
※家具・畳・木床・水がしみこむもの・車体ボディ・アルミ製品・タイル目地・プラッスチック製品・塗装面などには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21037074S-2774
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする