曜日別特売
(4件のレビュー)

密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が速く、作業性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。

用途
駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。
アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。
特性耐摩耗、速乾トラスコ品番829-0155主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤うすめずにそのままお使いください標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間内容量1缶(2kg)
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり、水につかる所やいつも湿っている所には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21047285-
5,310
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21047285
2022-04-01
用途: コンクリートの塗装
サービス業

ざらつきがかなりあり、グレーに近い黒であるので、黒に見えない。

1が参考にしています
対象商品 : 21047285
2020-04-22
用途: 駐車場のライン消し
サービス業

初心者でも簡単にできました。業者に頼まずに済み、安上がりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 21047285
2017-11-29
用途: 駐車場ライン消しに使用
日本システムバンク株式会社

なかなか専用のライン消しがないので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21047285
2017-03-14
用途: 駐車場のライン消し
国際十王交通株式会社

予め水で2倍に薄めて使用しました。
濃さも丁度良くすぐに乾くので助かっています。
刷毛で塗ったら節約できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする