曜日別特売

ATF&CVT 兼用オイル

ATF&CVT 兼用オイル - レイクフィールド
(1件のレビュー)

現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。

種類ATF/CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21047355LFATF20L
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21047355
2022-05-27
用途: 最悪
自動車・二輪車・自転車関連業

3日出荷となっていたが、6日たっても発送も遅延も何の連絡も無し。
問い合わせには上から目線対応。
7日目に突然発送されたの連絡があったが、発送伝票の記載無し。
メーカー直送でも今の世の中、最低限の事すら出来ない業者。
10年前からまったく変わらない。
2度と利用はしない。

16が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。また、対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
1が参考にしています
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1が参考にしています
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする