SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ゲートバルブ
用途
使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18以下
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105412
JV35-13
13
1/2
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105428
JV35-20
20
3/4
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105437
JV35-25
25
1
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105446
JV35-30
30
1-1/4
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
21105455
JV35-40
40
1-1/2
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105464
JV35-50
50
2
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材