SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールバルブ
最高使用温度100℃なのでヒートポンプ、エコキュートに使用可。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
接続
G×R
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105507
JV61-13
13
1/2
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105516
JV61-20
20
3/4
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材