曜日別特売

オイルジョッキ

オイルジョッキ - 小原産業オイルジョッキ - 小原産業オイルジョッキ - 小原産業オイルジョッキ - 小原産業オイルジョッキ - 小原産業オイルジョッキ - 小原産業オイルジョッキ - 小原産業
(4件のレビュー)

菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。

材質ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21109183JK-101
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
21109208JK-202
オープン
1,288
1,417(税込)
当日出荷
21109226JK-303
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21109244JK-404
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21109262JK-505
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: GSでのオイル交換用です

4Lタイプが気に入ったので、1Lタイプも購入しました。使い勝手は普通ですが、若干、オイルを注ぎやすいように感じます。残念なのは、目盛が0.5Lと1Lしかない点ですね。使用直後に置くとホース側に倒れることがあるので注意が必要です。4Lロングノズルが使い易かったので、同じタイプで、目盛を0.2L単位になると格段に使い易くなるのではと思います。

対象商品 : 21109262
2023-11-21
用途: オイル交換時の必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル注入時に、勢い余ってこぼしてしまう心配がありません。
オーバーフローしない絶妙な設計。素晴らしいです。

対象商品 : 21109262
2022-12-17
用途: オイル交換等
サービス業

従来のオイルジョッキーと形状が違い安定感と使い
がっても良好です。

対象商品 : 21109226
2021-01-11
用途: 車等の作業
農・林・水産業

主にクーラントの補充や水の補充に使ってます。
口の口径も大きめで作業が捗ります。
オイルジョッキとしても使えますが水系がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする