金型の達人CBN

金型の達人CBN - NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBN - NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBN - NORITAKE(ノリタケ)

非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。

用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75内容量1枚
全21種類を絞り込む
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ダイヤ層幅(X)(mm)
寸法J(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211118431A1DPROM180103-18031.756
オープン
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
211118521A1DPROK180103-18031.756
オープン
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
211118681A1DPROM180203-18031.7510
オープン
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
211118771A1DPROK180203-18031.7510
オープン
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
211118861A1DPROM180303-18031.7513
オープン
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211118951A1DPROM200103-20031.7510
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119041A1DPROK200103-20031.7510
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119131A1DPROM200203-20050.810
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119221A1DPROK200203-20050.810
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119381A1DPROM200303-20031.7513
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119471A1DPROM200403-20050.813
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119561A1DPROM200503-20031.7515
オープン
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119651A1DPROM200603-20050.815
オープン
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
211119741A1DPROM30010320030076.225(U10)
オープン
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
211119831A1DPROM30020320030012725(U10)
オープン
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
211119921A1DPROM30030320030076.225(U15)
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
211120081A1DPROM30040320030012725(U15)
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
211120171A1DPROM30050320030076.225(U20)
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
211120261A1DPROM30060320030012725(U20)
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
211120351A1DPROM35010324035012732(U15)
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
211120441A1DPROM35020324035012732(U20)
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする