BEST(ベスト)[金物]
355-S ステンレス半回転取手
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途
収納庫などに使用する回転取手。
全長(mm)
76
色
ヘアライン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
19×21
取手
全回転取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21168577
0170-277
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください