BEST[金物]
1434 ガラスツマミ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
透明
種類
つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
30×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21169058
0170-315
¥500
¥
499
¥549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください