曜日別特売

ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm)

ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) - HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) - HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) - HIOKI(日置電機)
質量(g)280使用温度範囲(℃)-25~65電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)100以下位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4内容量1台
注意
※電源品質アナライザの他、電力計、電圧入力の記録計等で電流入力用センサとして使用可能※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合機種
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21209816CT9667-01-LR8513、PW3198、PW3360(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
52,80051,980
51,980
57,178(税込)
当日出荷
-
21209852CT9667-01(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)-LR8513、PW3198、PW3360(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力:1
60,80059,980
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
18274107CT9667-01【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)LR8513、PW3198、PW3360(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
52,80051,980
44,180
アウトレット
48,598(税込)
当日出荷
返品不可
-
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする