重松製作所
CA-604Nシリーズ吸収缶
(1件のレビュー)
適合マスク
GM-164/GM164-1
種別
直結式吸収缶
内容量
1個
注意
※この商品は、吸収缶のみで、マスク本体は、別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
国家検定合格番号
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230195
CA-604N/HG/AG/SO/HS
ハロゲンガス/酸性ガス/亜硫酸ガス/硫化水素用
ハロゲンガス/30分、酸性ガス/100分、亜硫酸ガス/20分、硫化水素/80分
TN482/TN483
185
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21230204
CA-604N/OV
有機ガス用
65分
TN474
137
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21230213
CA-604N/AM
アンモニア用
25分
TN472
215
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください