曜日別特売

B-BOX BS

B-BOX BS - 協育歯車B-BOX BS - 協育歯車B-BOX BS - 協育歯車B-BOX BS - 協育歯車
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法T(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法l(mm)
寸法□C(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45559254BS105T-001----------12
62,190
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45559263BS105T-002----------12
63,740
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21424628BS35L-00135278422.7--5143
16,730
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21424637BS45L-001453312533.3--8184
17,290
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21424646BS65L-001655015123.5----256
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
21424655BS65L-002655015123.5----256
19,570
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
21424664BS80L-001806020155----308
19,570
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
21424673BS80L-002806020155----308
20,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
21424682BS90L-001907020155----3510
28,330
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
21424698BS90L-002907020155----3510
29,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
21424707BS105L-0011058025205----4012
43,220
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
21424716BS105L-0021058025205----4012
44,770
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
21424725BS45T-001453312533.348728184
31,320
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21424734BS65T-001655015123.5-75105-256
32,730
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
21424743BS65T-002655015123.5-75105-256
34,290
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21424752BS80T-001806020155-90130-308
34,290
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
21424768BS80T-002806020155-90130-308
35,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21424777BS90T-001907020155-105145-3510
43,080
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
21424786BS90T-002907020155-105145-3510
44,630
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする