曜日別特売

MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C

MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C - 協育歯車
歯数20減速比1材質S45C種別ストレートマイタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯幅b(mm)
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45564592MGH=182.510.318
4,270
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564601MGH=202.7510.820
4,760
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564617MGH=2231222
5,480
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564626MGH=25A31225
5,480
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564635MGH=25B3.516.125
4,900
取扱い終了
返品不可
45564644MGH=303.7517.330
5,520
取扱い終了
返品不可
45564653MGH=32418.632
6,170
取扱い終了
返品不可
45564662MGH=354.521.135
7,660
取扱い終了
返品不可
45564671MGH=40523.640
9,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする