協育歯車
MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C
歯数
20
減速比
1
材質
S45C
種別
スパイラルマイタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯幅b(mm)
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45566263
MGHL+10
CADデータダウンロード
1.25
6
10
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45566272
MGHL+8
CADデータダウンロード
1
4.5
8
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45566281
MGHL=12
CADデータダウンロード
1.5
7
12
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45566297
MGHL=14
CADデータダウンロード
2
9
14
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45566315
MGHR+10
CADデータダウンロード
1.25
6
10
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45566324
MGHR+8
CADデータダウンロード
1
4.5
8
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45566333
MGHR=12
CADデータダウンロード
1.5
7
12
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45566342
MGHR=14
CADデータダウンロード
2
9
14
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45566306
MGHL=16
CADデータダウンロード
2.25
10
16
¥
2,970
取扱い終了
返品不可
45566351
MGHR=16
CADデータダウンロード
2.25
10
16
¥
2,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください