曜日別特売

S45Cラック

S45Cラック - 協育歯車
材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45569413RK1.5SD10-16161.521416
9,660
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
45569456RK1.5SD16-16201.534016
14,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45569465RK1.5SD3-16161.56216
2,960
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
45569492RK1.5SD5-12161.510512
4,170
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
45569501RK1.5SD5-16161.510516
4,720
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
45569526RK1.5SD5-16201.510516
4,840
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569675RK2.5SD10-18252.512818
15,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569693RK2.5SD10-25252.512825
17,140
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569754RK2.5SD3-25252.53625
5,640
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569797RK2.5SD5-25252.56225
8,320
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569833RK2SD10-1420216014
11,090
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
45569851RK2SD10-2020216020
12,540
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45569876RK2SD10-2025216020
13,050
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45569894RK2SD16-2025225520
20,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
45569912RK2SD3-202024620
4,280
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
45569955RK2SD5-202027820
6,080
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
45569973RK2SD5-202527820
6,330
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
45570043RK3SD10-2230310722
20,330
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45570061RK3SD10-3030310730
21,120
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45570122RK3SD3-303033030
6,870
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
45570165RK3SD5-303035230
10,780
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
21425048RK1SD 3-101019410
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21425057RK1SD 5-1010115810
3,710
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
21425066RK1SD 10-1015132510
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
45569395RK1.25SD5-10101.2512610
3,000
取扱い終了
返品不可
45569404RK1.25SD5-13131.2512613
3,670
取扱い終了
返品不可
45569431RK1.5SD10-16201.521416
8,480
取扱い終了
返品不可
45569711RK2.5SD10-25302.512825
14,600
取扱い終了
返品不可
45569736RK2.5SD16-25302.520425
21,550
取扱い終了
返品不可
45569815RK2.5SD5-25302.56225
7,010
取扱い終了
返品不可
45570086RK3SD10-3035310730
18,460
取扱い終了
返品不可
45570104RK3SD16-3035317030
28,060
取扱い終了
返品不可
45570183RK3SD5-303535230
8,960
取扱い終了
返品不可
45570201RK4SD10-404048040
28,650
取扱い終了
返品不可
45570217RK5SD10-505056450
40,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする