協育歯車
SUSベベルギヤ
(1件のレビュー)
材質
SUS304
減速比
2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法la(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89585361
B1SU20*6
5.7
16
-
20
21.79
-
-
29.60
-
8.6
-
20
ベベル
¥
4,010
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89585377
B1SU40*8
5.7
25
-
40
40.89
-
-
21.80
-
8.0
-
40
ベベル
¥
8,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89585386
B80SU20*5
4.5
12
-
16
17.43
-
-
22.50
-
5.5
-
20
ベベル
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89585395
B80SU40*6
4.5
20
-
32
32.72
-
-
16.46
-
6.0
-
40
ベベル
¥
7,730
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45562501
B1.5SU18-8
CADデータダウンロード
9.8
22
-
27
-
-
-
-
-
12.5
-
18
ストレートベベル
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562517
B1.5SU36-10
CADデータダウンロード
9.8
30
-
54
-
-
-
-
-
10
-
36
ストレートベベル
¥
10,690
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562885
B2SU18-10
CADデータダウンロード
12.6
28
-
36
-
-
-
-
-
15.12
-
18
ストレートベベル
¥
6,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562894
B2SU36-12
CADデータダウンロード
12.6
36
-
72
-
-
-
-
-
13
-
36
ストレートベベル
¥
13,370
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21425093
B1SU 20-6
CADデータダウンロード
5.7
16
10.05
20
21.79
6
14
29.6
12.1
8.6
15.03
20
ストレートベベル
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21425102
B1SU 40-8
CADデータダウンロード
5.7
25
12.69
40
40.89
8
13
21.8
28.4
8
15.02
40
ストレートベベル
¥
7,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21425075
B80SU 20-5
CADデータダウンロード
4.5
12
6.86
16
17.43
5
10
22.5
9.8
5.5
10.79
20
ストレートベベル
¥
2,460
取扱い終了
返品不可
21425084
B80SU 40-6
CADデータダウンロード
4.5
20
9.18
32
32.72
6
9.5
16.46
22.9
6
11.01
40
ストレートベベル
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください