曜日別特売

SUSラック

SUSラック - 協育歯車SUSラック - 協育歯車SUSラック - 協育歯車
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45569544RK1.5SU10-12191.521412
29,330
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569562RK1.5SU10-16161.521416
47,230
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
45569596RK1.5SU3-16161.56216
15,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569623RK1.5SU5-16161.510516
22,710
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569991RK2SU10-1420216014
39,140
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21425172RK50SU 2-03100.51263
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
21425188RK50SU 2-08080.51268
6,470
5,298
5,828(税込)
当日出荷
21425197RK50SU 5-08100.53198
14,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
21425206RK75SU 2-03100.75833
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21425215RK75SU 2-08080.75838
5,730
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21425224RK75SU 5-08100.752128
11,960
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21425233RK80SU 5-05100.81985
8,680
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
21425242RK80SU 2-07070.8787
5,420
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
21425258RK80SU 5-07100.81987
12,440
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
21425267RK1SU 5-081011588
11,660
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
21425276RK1SU 3-101019410
7,180
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
21425285RK1SU 5-1010115810
12,090
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする