曜日別特売

ウォーム SUS304

ウォーム SUS304 - 協育歯車ウォーム SUS304 - 協育歯車ウォーム SUS304 - 協育歯車ウォーム SUS304 - 協育歯車ウォーム SUS304 - 協育歯車
(2件のレビュー)
種別ウォームギヤねじれ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
条数
歯幅b(mm)
全長l(mm)
穴径(mm)
基準円直径d(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061726W50SUR1+B0.5113.01839.07.3
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37061762W80SUR1+B0.8114.026510.418
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45560252W80SUR1-L0.8120----
2,330
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45559692W1.5SUR1-B1.5130431025120
4,130
3,898
4,288(税込)
当日出荷
45559701W1.5SUR2-B1.5230431025120
4,130
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
37061683W1SUR1+B1115.532616.042
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37061701W1SUR2+B1215.032616.042
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061726
2019-07-26
用途: 模型の製作
その他業種

ウォームギアを初めて使いましたが、模型動作の安定性が良く非常に満足しています。

対象商品 : 37061726
2016-07-28
用途: モータの減速機構に使用しました。
北海道苫小牧工業高等学校

サイズ、精度も含めて安心して使用しております。あくまでも希望ですが、小型・軽量の減速機構を製作するためには、素材をジュラルミンで提供頂ければ、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする