協育歯車
ウォーム モジュール0.8 S45C
(2件のレビュー)
モジュール
0.8
ねじれ
右
材質
S45C
条数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
全長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37061744
W80S R1+B
CADデータダウンロード
14.0
26
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60921997
W80SR1-M-L
CADデータダウンロード
20
80
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45560234
W80SR1-L
CADデータダウンロード
20
80
¥
1,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください