曜日別特売

ウォーム モジュール1 S45C

ウォーム モジュール1 S45C - 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C - 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C - 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C - 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C - 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C - 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C - 協育歯車
(3件のレビュー)
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45559796W1SR1=A25-161825-
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
37061647W1SR1+B1715.85161832[IhL]-、[IhR]7
900
719
791(税込)
当日出荷
45559787W1SR1+B-81715.85161832[IhL]-、[IhR]7
900
719
791(税込)
当日出荷
45559805W1SR1-L2513(h8)1618100[IhL]25、[IhR]50
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
45559832W1SR2=A25-161825-
1,280
999
1,099(税込)
5日以内出荷
37061665W1SR2+B16.515.85161832[IhL]-、[IhR]7
920
649
714(税込)
9日以内出荷
45559823W1SR2+B-816.515.85161832[IhL]-、[IhR]7
920
739
813(税込)
5日以内出荷
45559841W1SR2-L2513(h8)1618100[IhL]25、[IhR]50
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
45559726W1SL1=A25-161825-
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
37061604W1SL1+B1715.85161832[IhL]-、[IhR]7
940
699
769(税込)
8日以内出荷
45559735W1SL1-L2513(h8)1618100[IhL]25、[IhR]50
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
37061622W1SL2+B16.515.85161832[IhL]-、[IhR]7
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
45559762W1SL2-L2513(h8)1618100[IhL]25、[IhR]50
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45559753W1SL2=A25-161825-
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061647
2019-11-30
用途: ロボットハンドの制作
その他業種

ウオーム歯車と組み合わせて機能的にはぴったり使えた。
重さが50グラムと重い。
樹脂製などでできないか。

対象商品 : 37061665
2019-02-02
用途: 極低速のベルト駆動用の減速機
製造業

バリなどもなく、丁寧に仕上げられている。
カタログで相手のホイールをさがし、カタログ通りの寸法で組み立てた所、ぴったり組み上がり良い動きをしている。

対象商品 : 37061647
2017-09-19
用途: 減速装置に使用
株式会社 リヴ

精度は通常並みで、高精度を求めるものには向きません。しかし、伝達用途として利用するには、磨きもされていてシッカリした物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする