協育歯車
ウォームホイール モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
モジュール
0.5
種別
ウォームホイール
材質
黄銅
ねじれ
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45562194
G50B20+R1
CADデータダウンロード
5
20
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
45562203
G50B30+R1
CADデータダウンロード
5
30
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
45562212
G50B40+R1
CADデータダウンロード
5
40
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
45562221
G50B50+R1
CADデータダウンロード
5
50
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください