協育歯車
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
モジュール
0.8
ねじれ
右
歯幅b(mm)
6
材質
C6191BE、CAC702
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45562282
G80A20+R1
CADデータダウンロード
20
20
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
45562291
G80A30+R1
CADデータダウンロード
30
30
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45562307
G80A40+R1
CADデータダウンロード
40
40
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
45562316
G80A50+R1
CADデータダウンロード
50
50
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください