曜日別特売

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) - 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) - 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) - 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) - 協育歯車
モジュール0.8種別ウォームホイール材質ポリアセタールねじれRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45562325G80D20+R1620
1,170
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562334G80D30+R1630
1,550
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
45562343G80D40+R1640
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
45562352G80D50+R1650
2,460
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする