協育歯車
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
モジュール
1
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
ポリアセタール
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45561031
G1D100-R1
CADデータダウンロード
100
100
¥
8,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561047
G1D20-R1
CADデータダウンロード
20
20
¥
1,210
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
45561056
G1D20-R2
CADデータダウンロード
20
10
¥
1,210
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561065
G1D30-R1
CADデータダウンロード
30
30
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561074
G1D30-R2
CADデータダウンロード
30
15
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561083
G1D40-R1
CADデータダウンロード
40
40
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561092
G1D50-R1
CADデータダウンロード
50
50
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
45561101
G1D60-R1
CADデータダウンロード
60
60
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561117
G1D80-R1
CADデータダウンロード
80
80
¥
6,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください