曜日別特売

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り - 協育歯車
モジュール1ねじれ歯幅b(mm)8材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)種別ウォームホイール軸穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45561126G1DB20+R12020
2,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
45561135G1DB20+R22010
2,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
45561144G1DB30+R13030
3,420
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする