協育歯車
ウォームホイール モジュール1.25 ポリアセタール(白色)
モジュール
1.25
ねじれ
右
歯幅b(mm)
12
材質
ポリアセタール
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45560261
G1.25D20-R1
CADデータダウンロード
20
20
¥930
取扱い終了
返品不可
45560277
G1.25D30-R1
CADデータダウンロード
30
30
¥1,400
取扱い終了
返品不可
45560286
G1.25D40-R1
CADデータダウンロード
40
40
¥2,160
取扱い終了
返品不可
45560295
G1.25D50-R1
CADデータダウンロード
50
50
¥3,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください